Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1, kuumtsingitud 200 HV
ISO 7093-1 teras 200 HV kuumtsingitud
ISO7093/1 LAI SEIB 24 KZN C3 HV200
Toote nr 04169124
EAN 4062856275243
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
- Tooteklass A
- Kõvadusklass 200 HV
Märkus
- DIN 9021 on asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1
- 2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021
- Läbimõõtude M10, M12, M14 ja M22 mutrivõtmete suurused on DIN EN ISO 4014 puhul muutunud DIN 931
- Nende läbimõõtudega tooted vastavad seetõttu nii DIN 931 kui ka DIN EN ISO-le
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M24 |
Siseläbimõõt (d1) | 25 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 72 mm |
Paksus (h1) | 5 mm |
Standardid | ISO 7093 - 1 |
Materjal | Teras |
Pind | HDG |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
RoHS nõuetele vastav | Jah |