Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 A4 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta

ISO 7093-1 roostevaba teras A4, 200 HV pinnakatteta
ISO7093/1-SEIB-M20-A4-200HV

Toote nr 515010120

EAN 4052713759795

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 A4 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta

Toote nr 515010120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Asendab DIN 9021

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M20

Siseläbimõõt (d1)

21 mm

Välisläbimõõt (d2)

60 mm

Paksus (h1)

4,3 mm

Standardid

ISO 7093 - 1

Materjal

A4

Pind

PL

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Kinnitus

Suur versioon

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave