Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 A4 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta
ISO 7093-1 roostevaba teras A4, 200 HV pinnakatteta
ISO7093/1-SEIB-M12-A4-200HV
Toote nr 515010112
EAN 4064154734538
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
Asendab DIN 9021
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 13 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 37 mm |
Paksus (h1) | 3,3 mm |
Standardid | ISO 7093 - 1 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Kuju | Suur versioon |
RoHS nõuetele vastav | Jah |