Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib suure välisläbimõõduga DIN EN ISO 7093-1, A2 roostevaba teras

ISO 7093-1 roostevaba teras A2, 200 HV pinnakatteta
DIN9021/ISO7093 SEIB M6 A2 C3 200HV

Toote nr 5150000106
EAN 4057708955053

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib suure välisläbimõõduga DIN EN ISO 7093-1, A2 roostevaba teras

Toote nr 5150000106

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõvadusklass 200 HV
Märkus

DIN 9021 on tagasi võetud ja asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1.



2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M6

Siseläbimõõt (d1)

6,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

18 mm

Paksus (h1)

1,6 mm

Standardid

ISO 7093 - 1

Materjal

A2

Pind

PL

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave