Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib suure välisläbimõõduga DIN EN ISO 7093-1, A2 roostevaba teras

ISO 7093-1 roostevaba teras A2, 200 HV pinnakatteta
DIN9021/ISO7093 SEIB M5 A2 C3 200HV

Toote nr 5150000105

EAN 4055374595795

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib suure välisläbimõõduga DIN EN ISO 7093-1, A2 roostevaba teras

Toote nr 5150000105

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõvadusklass 200 HV
Märkus

DIN 9021 on tagasi võetud ja asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1.



2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M5

Siseläbimõõt (d1)

5,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

15 mm

Paksus (h1)

1 mm

Standardid

ISO 7093 - 1

Materjal

A2

Pind

PL

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave