Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib – suur välisläbimõõt ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K)

ISO 7093-1 teras 200 HV tsingitud
DIN9021/ISO7093 SEIB M8 HV200 ZN

Toote nr 5150000008
EAN 4055374234885

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib – suur välisläbimõõt ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K)

Toote nr 5150000008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Suure välisläbimõõduga seib

  • Kõvadus min 200 HV
Märkus

DIN 9021 on tagasi võetud ja asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1.



2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021.



Läbimõõtude M10, M12, M14 ja M22 mutrivõtmete suurused on DIN EN ISO 4014 puhul muutunud DIN 931. Nende läbimõõtudega tooted vastavad seetõttu nii DIN 931 kui ka DIN EN ISO-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M8

Siseläbimõõt (d1)

8.4 mm

Välisläbimõõt (d2)

24 mm

Paksus (h1)

2 mm

Standardid

ISO 7093 - 1

Materjal

ST

Pind

A2K

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave