Lai seib – suur välisläbimõõt ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K)
ISO 7093-1 teras 200 HV tsingitud
DIN9021/ISO7093 SEIB M6 HV200 ZN
Toote nr
5150000006
EAN 4053479387291
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Suure välisläbimõõduga seib
- Kõvadus min 200 HV
Märkus
DIN 9021 on tagasi võetud ja asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1.
2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021.
Läbimõõtude M10, M12, M14 ja M22 mutrivõtmete suurused on DIN EN ISO 4014 puhul muutunud DIN 931. Nende läbimõõtudega tooted vastavad seetõttu nii DIN 931 kui ka DIN EN ISO-le.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M6 |
Siseläbimõõt (d1) | 6.4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 18 mm |
Paksus (h1) | 1.6 mm |
Standardid | ISO 7093 - 1 |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
RoHS nõuetele vastav | Jah |