Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib – suur välisläbimõõt ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K)

ISO 7093-1 teras 200 HV tsingitud
DIN9021/ISO7093 SEIB M16 HV200 ZN

Toote nr 5150000016
EAN 4055374235714

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib – suur välisläbimõõt ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K)

Toote nr 5150000016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Suure välisläbimõõduga seib

  • Kõvadus min 200 HV
Märkus
  • DIN 9021 on asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1

  • 2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021

  • Läbimõõtude M10, M12, M14 ja M22 mutrivõtmete suurused on DIN EN ISO 4014 puhul muutunud DIN 931

  • Nende läbimõõtudega tooted vastavad seetõttu nii DIN 931 kui ka DIN EN ISO-le
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

50 mm

Paksus (h1)

3 mm

Standardid

ISO 7093 - 1

Materjal

ST

Pind

A2K

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave