Lai seib – suur välisläbimõõt DIN EN ISO 7093-1, A2 roostevaba teras
ISO 7093-1 roostevaba teras A2, 200 HV pinnakatteta
DIN9021/ISO7093 SEIB M8 A2 C3 200HV
Toote nr
5150000108
EAN 4053479387048
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kõvadusklass 200 HV
- Suure välisläbimõõduga seib
- Kõvadus min 200 HV
Märkus
DIN 9021 on tagasi võetud ja asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1.
2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M8 |
Siseläbimõõt (d1) | 8.4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 24 mm |
Paksus (h1) | 2 mm |
Standardid | ISO 7093 - 1 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
RoHS nõuetele vastav | Jah |