Lai seib Suure välisläbimõõduga
ISO 7093-1 teras 200 HV kuumtsingitud
ISO7093/1 LAI SEIB M30 KZN C3 HV200
Toote nr
04169130
EAN 4046777487657
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 7093-1 teras kuumtsingitud 200 HV
- Tooteklass A
- Kõvadusklass 200 HV
- Asendab DIN 9021
MärkusDIN 9021 on asendatud rahvusvah. stan. DIN EN ISO 7093-1. 2,5 ja 7 nimisuurused enam DIN EN ISO 7093-1-s ei sisaldu ja seepärast kehtivad kui DIN 9021. Läbimõõtude M10, M12, M14 ja M22 mutrivõtmete suurused on DIN EN ISO 4014 puhul muutunud DIN 931. Nende läbimõõtudega tooted vastavad seetõttu nii DIN 931 kui ka DIN EN ISO-le.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M30 |
Siseläbimõõt (d1) | 33 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 92 mm |
Paksus (h1) | 6 mm |
Standardid | ISO 7093 - 1 |
Materjal | ST |
Pind | HDG |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
RoHS nõuetele vastav | Jah |