Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib ISO 7093-1 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)

ISO 7093-1 teras 200 HV tsinkhelves
ISO7093/1 LAI SEIB M16 (ZFSH) HV200

Toote nr 5150060316
EAN 4056807618678

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib ISO 7093-1 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)

Toote nr 5150060316

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Zinc-flake coating with very high corrosion protection
  • Suure välisläbimõõduga seibid

  • Kõvadusklass 200 HV sobib kruviühendusteks tugevusklassini 8,8 k.a.

  • Väga suure korrosioonikindlusega tsinkhelveskate
Märkus

Asendab DIN 9021

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

50 mm

Paksus (h1)

3 mm

Standardid

ISO 7093 - 1

Materjal

ST

Pind

ZFSH

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Kuju

Suure välidiameetriga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave