Lai seib DIN 9021, teras, tsingitud, (A2K)
DIN9021 LAI SEIB M24 ZN
Toote nr 041626
EAN 4046778733395
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
Sobiv keermele | M24 |
Siseläbimõõt (d1) | 26 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 72 mm |
Paksus (h1) | 5 mm |
Standardid | DIN 9021 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Kinnitus | Suure välidiameetriga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |