Lai seib DIN 9021, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN9021 A2 SEIB 14X44 C3
Toote nr 041914
EAN 4047376267022
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M14 |
Siseläbimõõt (d1) | 15 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 44 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Standardid | DIN 9021 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Kinnitus | Suure välidiameetriga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |