Lai seib DIN 9021, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN9021 A2 SEIB 10X30 C3
Toote nr 041910
EAN 4011231365789
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
Sobiv keermele | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 30 mm |
Paksus (h1) | 2,5 mm |
Standardid | DIN 9021 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Kinnitus | Suure välidiameetriga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |