Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib DIN 522 vastav tsingitud teras (A2K)

DIN 522 tsingitud teras
LAI SEIB 5,3X15X1,25 ZN

Toote nr 04115 15

EAN 4011231362221

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib DIN 522 vastav tsingitud teras (A2K)

Toote nr 04115 15

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eri paksuste ja läbimõõtudega laiad seibid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv kruvikeermele

M5

Siseläbimõõt (d1)

5,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

15 mm

Paksus (h1)

1,25 mm

Standardid

DIN 522

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave