Lai seib DIN 522 vastav tsingitud teras (A2K)
DIN 522 tsingitud teras
LAI SEIB 4,3X12X1,25 ZN
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
Eri paksuste ja läbimõõtudega laiad seibid
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv kruvikeermele | M4 |
Siseläbimõõt (d1) | 4,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 12 mm |
Paksus (h1) | 1,25 mm |
Standardid | DIN 522 |