Lai seib DIN 522 vastav tsingitud teras (A2K)
DIN 522 tsingitud teras
LAI SEIB 15,0X40X2,0 ZN
Toote nr 041114 40
EAN 4011231361828
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
Eri paksuste ja läbimõõtudega laiad seibid
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv kruvikeermele | M14 |
Siseläbimõõt (d1) | 15 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 40 mm |
Paksus (h1) | 2 mm |
Standardid | DIN 522 |