Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai seib DIN 522 vastav tsingitud teras (A2K)

DIN 522 tsingitud teras
LAI SEIB 10,5X30X1,5 ZN

Toote nr 041110 30

EAN 4011231361521

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai seib DIN 522 vastav tsingitud teras (A2K)

Toote nr 041110 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eri paksuste ja läbimõõtudega laiad seibid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv kruvikeermele

M10

Siseläbimõõt (d1)

10,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

30 mm

Paksus (h1)

1,5 mm

Standardid

DIN 522

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave