Lahustit sisaldav pesuvahend TP1000 HD
Puhastuskontsentraat W-Cleanline TP1000 HD
WÜRTH TP1000 HD 5L
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
Leeliseline lahustit sisaldav pesuvahend sõidukitele
- Eemaldab tõhusalt asfaldijäägid, rasva ja jäätõrjesoola
- Sobib nii käsi- kui ka survepesuks
- Ei sisalda süsivesiniklahustit
- pH ligikaudu 10
- Kergelt lõhnastatud
Doseerimine
- suvel 1–5%
- talvel 5–10%
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sisukord | 5 l |
Toote kaal (ühiku kohta) | 5,500 kg |
Keemiline alus | 0 - ei ole kohaldatav |
Konteiner | Kanister |
Värv | Kollakas |
pH väärtus | Umbes 10 |
Tihedus/tingimused | 1,065 kg/dm³ / temperatuuril 20 °C |
Säilivusaeg alates tootmisest | 3 Years |
AOX-vaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Fosfaadivaba | Jah |