Lahustikindel pump-pudel
Pump-pudel
PUMP-PUDEL 1L
Toote nr 0891510211
EAN 4045989242122
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
Lahustit sisaldavate toodete lihtsaks doseerimiseks kanistritest ja tünnidest. Sobib hästi ainetele, mille pH väärtus on vahemikus 5,0-9,0
Ohutu käsitsi avamine
Reljeefsed pinnad lihtsaks avamiseks
Ergonoomiline, vastupidav ja pika käepidemega survepihusti
- Väike käsitsusjõud mugavaks töötamiseks
- Pudeli saab kinnitada tööriistakärule
Muudetav etikett
- Koht sisalduva vedeliku nimetuse märkimiseks
- Lisaruum ohutusjuhistele
Hea stabiilsus tänu koonilisele kujule
Märkus
Ei sobi väga happelistele ega leeliselistele vedelikele, polaarsetele lahustele ega alkoholile (nt atsetoon)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | PLA |
Värv | Punane/valge (alusmaterjal) |
Läbimõõt | 95 mm |
Kõrgus | 275 mm |
Sisukord | 1000 ml |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!