Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lahtiühendatav juhtmeotsik

Isoleeritud juhtmeotsik, eemaldatav
SCOTCHLOCK VASTUS 952-LE 0.75-2.5MM²

Toote nr 05559521

EAN 4011231457569

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lahtiühendatav juhtmeotsik

Toote nr 05559521

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mis tahes asendis olevate ühenduste jaoks

Väga kergesti kasutatav


Vaja läheb ainult isoleeritud juhtmeotsikute kokkususrumisetange

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sõidukite elektroonika

Min/max traadi ristlõige

1,5-2,5 mm²

Värv

Sinine

Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus

6,3 x 0.8 mm

Max nominaalpinge

300 V/DC

Max temperatuuritingimused

105 °C

Materjal

PLA

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele