Laetv aku LI-AS-18 V
Aku, LI-AS 18 Volt
AKU 0700 725 5-LE 18V/5.0AH
Toote nr 0700913734
EAN 4058794723359
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
Võimsad ja vastupidavad akud.
Kerge, suure jõudlusega mäluefektita aku
Liitiumioontehnoloogia
Aku mahtuvuse järjepidev monitooring
Akul laetuse näidik
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Laetav aku/aku mahtuvus | 5 Ah |
Laadimisaeg | 60 min |
Sobivad laadijad | AL 60-AS-Li |
Toote kaal (ühiku kohta) | 800,000 g |
Sobivad masinad | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!