Laetava akuga LED taskulamp Suprabeam Q3R USB-C
Suprabeam taskulamp Q3R USB-C
SUPRABEAM TASKULAMP Q3R USB-C
Toote nr
9501017768
EAN 5704049911857
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
Tugeva ja kompaktse disainiga laetav taskulamp
- Maksimaalne valgusvõimsus 1100 lm. Hämardamine 600 kuni 6 lm koos mälufunktsiooniga
- Fookus on reguleeritav vahemikus 15° kuni 70°
- Liitiumioonakul on USB-C laadimisport. Selline laadimislahendus võimaldab akut laadida väljaspool taskulampi, samas kui taskulampi saab kasutada teise akuga
- IP68 kaitseaste, eriti keerulistele töökeskkondadele
- Eraldi kaitseklaas kaitseb läätse õlide ja puhastusvahendite eest
Tooteteave
Andmelehed(X)
Valgusvoog | 1100 lm |
Min/max valgusvoog | 6 / 1100 lm |
Reguleeritav fookus | Jah |
Valgustuse ulatus | 200 m |
Min/max valgustusvahemik | 15 / 200 m |
Helendusperiood | 1,45 h |
Laadimisaeg | 4,55 h |
IP kaitseklass | IP 68 |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Nominaalpinge | 3,6 V |
Laetav aku/aku mahtuvus | 3000 mAh |
Ühendustüüp | USB tüüp C |
Min/max töötemperatuur | -20 to 50 °C |
Pikkus x laius x kõrgus | 122 x 26,5 x 122 mm |
Materjal | ALU |
Pistiku tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |