Laetav valgusti Suprabeam M6xr
Suprabeam M6XR
SUPRABEAM M6XR V24
Toote nr 9501017691
EAN 5704049911963
Pikk tööaeg võimaldab teil töötada terve päeva ilma katkestusteta.
Lüliti lukustusfunktsioon takistab lambi tahtmatut süttimist näiteks taskus.
Aktiveerige lukk, vajutades ja hoides lülitit 5 sekundit all, inaktiveerimiseks korrake. Lukustusfunktsioon aktiveerub ka siis, kui lamp asetatakse vähemalt 1,5 sekundiks vastu peegeldavat pinda.
Maksimaalse väljundvõimsusega 2000 lm annab valgusti suurele pinnale tohutul hulgal valgust.
Saate valida valguse hämardamise (600–6 lm), et see sobiks igale konkreetsele ülesandele, ja mälufunktsioon võimaldab kiiresti naasta võimendusfunktsiooni varem seadistatud väljundi juurde.
M6xr on täiuslik mitmeotstarbeline valgusti keerukate tööde (IPx8) ja nõudlike kasutajate jaoks.
Valgustit saab kasutada tavalise pealambina või kinnitada kaitsekiivri külge, kasutades kaasasolevat liimkinnitusega klambrit.
Või lihtsalt eemaldage valgusti peapaelast või kaitsekiivrist ja kasutage seda käeshoitava valgustina.
Sisseehitatud magnet võimaldab M6xr-i ka kinnitada metallpinnale ja kasutada töölambina.
Tarnekomplektis on ka terasklamber lambi kinnitamiseks tööriiete või rakmete külge.
Vastupidavat turvalist ja tõhusat 3000 mAh liitiumioonakut saab kiiresti ja lihtsalt laadida sisseehitatud USB-ühenduse kaudu.
Kasutatav ka kahe 3 V CR123 patareiga, tootekood 0827 000 090
Andmelehed(X)
Sobib kasutamiseks nii lähiala kui ka kaugema ala valgustamiseks (kuni 165m).
Tänu mitmetele kinnitusvõimalustele sobib valgusti mitmesugusteks rakendusteks: alates lihtsatest töödest kuni raskete töötingimusteni (IPx8).
Valgustit saab kanda peapaelaga, liimitava klambriga kinnitada kaitsekiivri külge või magnetiga kinnitada metallist pinnale.
Kergesti klambrist eemaldatav ja kasutatav käsivalgustina.
Valgusvoog | 2000 lm |
Min/max valgusvoog | 6 / 2000 lm |
Värvitemperatuur | 6500 K |
Laadimisaeg | 4,4 h |
IP kaitseklass | IP 68 |
Nominaalpinge | 3,6 V |
Laetav aku/aku mahtuvus | 3000 mAh |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Ühendustüüp | USB tüüp C |
Materjal | ALU |
Pistiku tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!