Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laetav valgusti Ergopower Compact

Töövalgusti Ergopower Compact
TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER COMPACT IP65 7W

Toote nr 0827940260

EAN 4099618176111

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laetav valgusti Ergopower Compact

Toote nr 0827940260

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas kompaktse disainiga valgusti

Eksklusiivne disain



IP65 (kaitse vee ja tolmu eest)


Hea haardumisega kahekomponentne korpus



Suur paindlikkus


Üks konks



Randmerihm



Põhivalgus 5W SMD LED, kohtvalgus 2W LED



Valgusti kaldenurka saab muuta 160°


Kohtvalgus valgusti ülemises otsas



Tugevad magnetid


kaks magnetit lambi tagaküljel ja üks allosas



Aku laetustaseme indikaatorid


Neli märgutuld



Laadimine USB-C liidese kaudu



Lülitusloogika


Kohtvalgus, nõrk peavalgus, tugev peavalgus



Uusim liitiumioonaku tehnoloogia


Lühike laadimisaeg, pikk tööaeg



Valguse intensiivsus on sujuvalt reguleeritav:


  • Nõrk peavalgus: 225 lm

  • Tugev peavalgus: 450 lm

  • Kohtvalgus: 150 lm
Märkus

Li-ioonaku: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min värviedastusindeks (CRI)

70

Põhivalguse valgusvoog

450 lm

Külgtule valgusvoog

150 lm

Värvitemperatuur

6000 K

Min/max helendusperiood

2,5-5,5 h

Põhivalguse helendusperiood

2,5 h

Sekundaarse valguse helendav periood

5 h

Laadimisaeg

4 h

Löögikindlus

IK08

IP kaitseklass

IP 65

IP kaitsetüüp, lamp

IP 65

IP kaitseklassiga laadija

IP 20

Nominaalpinge

5 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

2200 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Kaitseklass lamp

III kaitseklass/kaitseväikepinge

Laadija kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Ühendustüüp

USB tüüp C

Min/max töötemperatuur

40 to -10 °C

Pikkus x laius x kõrgus

43,5 x 37,5 x 230 mm

Pistiku tüüp

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave