Laetav käeshoitav LED-valgusti Ergopower Blade
Töövalgusti Ergopower Blade
TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER BLADE
Toote nr 0827940310
EAN 4062856138951
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
Käeshoitav LED töövalgusti kitsa lambipeaga
- Režiimivahetuse jada: kohtvalgustus / põhivalgustus / väljas
- Hämardusfunktsiooniga põhivalgustus – vajutage nuppu pikalt
- Madalaima või kõrgeima valgustustasemeni jõudmisel kustub tuli korraks
- Põhivalgustuse taset saab muuta vahemikus 100–1000 luumenit.
- Laetustaseme näidikuga
- Kitsas lambipea – laius 9 mm
- Lambipea kaldenurka saab muuta 120° ulatuses
- Magnet ja kinnituskonks lambi alaküljel
- USB-C laadimispordiga
- USB-toiteallikas ja USB-C kaabel kuuluvad tarnekomplekti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Põhivalguse valgusvoog | 1000 lm |
Külgtule valgusvoog | 150 lm |
Värvitemperatuur | 6000 K |
Min/max helendusperiood | 2-10 h |
Sekundaarse valguse helendav periood | 6 h |
Laadimisaeg | 3 h |
IP kaitseklass | IP 65 |
Nominaalpinge | 3,7 V/DC |
Laetav aku/aku mahtuvus | 2600 mAh |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Kaitseklass lamp | III kaitseklass/kaitseväikepinge |
Laadija kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Ühendustüüp | USB |
Min/max töötemperatuur | -10 to 40 °C |
Pistiku tüüp | C |