Laetav juhtmeta LED käeshoitav lamp Ergopower Slim+
Juhtmeta LED-käsilamp Ergopower Slim+
TÖÖVALGUSTI LED ERGOPOWER SLIM+
Toote nr 0827940290
EAN 4061975622471
Optimaalne töökoha valgustus
- Põhivalgusti astmeteta hämardusfunktsiooniga – hoidke lülitit pikalt all (tuli vilgub lühidalt kui maksimaalne või minimaalne heledus on saavutatud)
- Tugevad magnetid lambi põhjas ja tagaosas paindlikuks kinnitamiseks kõikidele metallpindadele
- 360° pöörlev ja kokkupandav plastikkonks lambi riputamiseks
- Praktiline taskulambi funktsioon
- Neli rohelist LED-tuld järelejäänud akutaseme või laadimistaseme kiireks määramiseks
Lihtne kasutada
- Juhtmeta laadimine on võimalik valikulise ERGOPOWER PAD I või II abil
- Saab laadida USB-C laadimispordi või juhtmevaba laadimise kaudu
- Tipptasemel liitiumioonaku tehnoloogia kiireks laadimiseks ja pikaks valguse kestuseks
Tarnekomplekti sisu
Valgusti, USB-A/USB-C kaabel, 100–240 V 50/60 Hz laadija
Lisavarustusena saadaval juhtmevaba laadimisalus ERGOPOWER PAD I või II, mis tuleb eraldi tellida.
Andmelehed(X)
Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes
Min värviedastusindeks (CRI) | 0 - ei ole kohaldatav |
Põhivalguse valgusvoog | 450 lm |
Külgtule valgusvoog | 150 lm |
Min/max helendusperiood | 2,5-15 h |
Sekundaarse valguse helendav periood | 4 h |
Laadimisaeg | 3,5 h |
Löögikindlus | IK08 |
IP kaitseklass | 0 - ei ole kohaldatav |
IP kaitsetüüp, lamp | IP 65 |
IP kaitseklassiga laadija | IP 20 |
Nominaalpinge | 3,7 V/DC |
Laetav aku/aku mahtuvus | 2200 mAh |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Kaitseklass lamp | III kaitseklass/kaitseväikepinge |
Laadija kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Min/max laadimispinge | 100-240 V/AC |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Ühendustüüp | Juhtmeta, USB tüüp C |
Toitejuhtme pikkus | 1000 mm |
Min/max töötemperatuur | -10 to 40 °C |
Laadimistemperatuur min/max | 5 to 30 °C |
Pikkus x laius x kõrgus | 240 x 34 x 31 mm |
Pistiku tüüp | C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!