Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laetav LED-valgusti Ergopower Boost

Töövalgusti Ergopower BOOST
TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER BOOST

Toote nr 0827940450

EAN 4058794742381

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laetav LED-valgusti Ergopower Boost

Toote nr 0827940450

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas töövalgusti täiendava võimendusrežiimiga

Eksklusiivne disain



Hea haardumisega kahekomponentne korpus



IP65 (kaitse vee ja tolmu eest)



Suur paindlikkus


Üks konks



Randmerihm



Põhivalgus 10W SMD LED, kohtvalgus 3W LED



Taskulambi efekt


Kohtvalgus valgusti ülemises otsas



Kohtvalgus, peavalgus, väljalülitatud


Lülitusloogika



Täiendav võimendusrežiim 1000-luumenise valgusvoo jaoks



Valgusti kaldenurka saab muuta 160°



Tugevad magnetid


Kaks magnetit valgusti tagaküljel ja üks allosas



Aku laetustaseme indikaatorid


Neli märgutuld



Laadimine USB-C kaudu



Lühike laadimisaeg, pikk tööaeg


Uusim liitiumioonaku tehnoloogia

Märkus

Li-ioonaku: 3,7 V, 4400 mAh, 16,28 Wh

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min värviedastusindeks (CRI)

70

Valgusvoog

1000 lm

Põhivalguse valgusvoog

500 lm

Külgtule valgusvoog

300 lm

Värvitemperatuur

6000 K

Helendusperiood

2,5 h

Põhivalguse helendusperiood

5 h

Sekundaarse valguse helendav periood

8 h

Laadimisaeg

5 h

Löögikindlus

IK08

IP kaitseklass

IP 65

IP kaitsetüüp, lamp

IP 65

IP kaitseklassiga laadija

IP 20

Nominaalpinge

5 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

4400 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Kaitseklass

III kaitseklass/kaitseväikepinge

Kaitseklass lamp

III kaitseklass/kaitseväikepinge

Laadija kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Min/max töötemperatuur

-10 to 40 °C

Pikkus x laius x kõrgus

275 x 56 x 38,5 mm

Pistiku tüüp

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave