Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laetav LED-pliiatslamp 6 + 1 LED-i

Pliiatslamp 6+1 LED WL7
PLIIATSLAMP 6+1 LED

Toote nr 0827500041

EAN 4099618176128

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laetav LED-pliiatslamp 6 + 1 LED-i

Toote nr 0827500041

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peenike ja kerge pliiatslamp koos magneti ning klambriga, korpus on valmistatud alumiiniumist ja plastist

Põhivalgustus 6 x SMD LED



Kohtvalgusti alaservas



Kohtvalgustus, põhivalgustus, väljas


Režiimivahetus



Aku laetustase


Märgutuli



Lühike laadimisaeg, pikk tööaeg


Uusim liitiumpolümeer akutehnoloogia



Laadimine USB-C liidese kaudu

Märkus

Liitiumpolümeeraku: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min värviedastusindeks (CRI)

70

Põhivalguse valgusvoog

150 lm

Külgtule valgusvoog

70 lm

Värvitemperatuur

6000 K

Põhivalguse helendusperiood

2,5 h

Sekundaarse valguse helendav periood

6 h

Laadimisaeg

2,5 h

IP kaitseklass

IP 20

Nominaalpinge

5 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

800 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Ühendustüüp

USB tüüp C

Min/max töötemperatuur

-10 to 40 °C

Pistiku tüüp

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave