Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laetav LED-otsmikulamp Ergopower Sensor

Otsmikulamp Ergopower Sensor
OTSMIKULAMP ERGOPOWER SENSOR

Toote nr 0827809638

EAN 4065746673525

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laetav LED-otsmikulamp Ergopower Sensor

Toote nr 0827809638

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugeva valgusvihuga otsmikulamp annab liikumisvabaduse ja võimaldab käed-vaba professionaalset töötamist tööriistade ja masinate juures

Super hele valgus


Reguleeritav lambipea kaldenurk



Kahe lülitiga:


  • Standardne lüliti - 1. vajutus pool valgustugevust, 2. vajutus täielik valgustugevus

  • Sensorlüliti -liikumisandur (käeliigutustega) kuni 5 cm kaugusel lambist


Kaitseklass IP65


Löögikindlus IK07



Peapaelal libisemisvastane kummiriba


Tagab parema haardumise

MärkusKomplektis USB-C kaabel
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min värviedastusindeks (CRI)

80

Min/max valgusvoog

100 / 280 lm

Värvitemperatuur

6500 K

Min/max helendusperiood

2-5,5 h

Laadimisaeg

2,5 h

IP kaitseklass

IP 65

Nominaalpinge

3,7 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

1500 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Liitiumpolümeer

Ühendustüüp

USB, USB tüüp C

Materjal

PLA/MET

Pistiku tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Laetav LED-otsmikulamp Ergopower Sensor kaasas:
USB charging cable
1 x
USB charging cable

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

Kirjeldus: High quality USB cable
Kogus: 1 x