Läbiviik, polüamiid PG
Läbiviik, PG PA6
LÄBIVIIK PG16
Toote nr 096781 016
EAN 4011231887755
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
- Sisseehitatud tõmbetõkis
- Suur kinnitusvahemik
- Lihtne paigaldada
- Valmistatud Saksamaal
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Värv | Light grey RAL 7035 |
Ühenduskeere (kaablikõri keere) | PG 16 |
Min/maks kaabli läbimõõt | 10-14 mm |
Võtme mõõt | 27 mm |
Pikkus | 42,5 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 100 °C |
IP kaitseklass | IP 68 |
Max rõhk | 5 bar |
Materjal | PA 6 V-2 |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Tihedusseibi materjal | Polükloropreen nitriil looduslik kumm CR/NBR, halogeen |
Min kaabli läbimõõt | 10 mm |
Max kaabli läbimõõt | 14 mm |
Temperatuuritingimused min | -20 °C |
Max temperatuuritingimused | 100 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!