Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läbiviik, polüamiid PG

Läbiviik, PG PA6
LÄBIVIIK PG13.5

Toote nr 096781 013

EAN 4011231887731

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Läbiviik, polüamiid PG

Toote nr 096781 013

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sisseehitatud tõmbetõkis

  • Suur kinnitusvahemik

  • Lihtne paigaldada

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Light grey RAL 7035

Ühenduskeere (kaablikõri keere)

PG 13,5

Min/maks kaabli läbimõõt

6-12 mm

Võtme mõõt

24 mm

Pikkus

39 mm

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 100 °C

IP kaitseklass

IP 68

Max rõhk

5 bar

Materjal

PA 6 V-2

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Tihedusseibi materjal

Polükloropreen nitriil looduslik kumm CR/NBR, halogeen

Min kaabli läbimõõt

6 mm

Max kaabli läbimõõt

12 mm

Temperatuuritingimused min

-20 °C

Max temperatuuritingimused

100 °C

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Läbiviigu mutter, polüamiid PG

LÄBIVIIGU PG13.5 MUTTER

x 100 tk