Läbiviik, polüamiid Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423/EN 62444
Läbiviik, meetermõõdus EN 60423
LÄBIVIIK RAL7035 M32X1,5
Toote nr 0967705032
EAN 4046778079158
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
- Sisseehitatud tõmbetõkis
- Suur kinnitusvahemik
- Lihtne paigaldada
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Värv | Light grey RAL 7035 |
Ühenduskeere | M32 x 1,5 |
Min/maks kaabli läbimõõt | 15-21 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 10 mm |
Võtme mõõt (SW) | 36 mm |
Pikkus | 50 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 100 °C |
IP kaitseklass | IP 68 |
Max rõhk | 5 bar |
Materjal | PA 6 V-2 |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Tihedusseibi materjal | Polükloropreen nitriil looduslik kumm CR/NBR, halogeen |
Ühenduskeerme tihedusseibi materjal | 0 - ei ole kohaldatav |