Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läbiviik, polüamiid Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423/EN 62444

Läbiviik, meetermõõdus EN 60423
LÄBIVIIK RAL7035 M25X1,5

Toote nr 0967705025

EAN 4046778079141

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Läbiviik, polüamiid Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423/EN 62444

Toote nr 0967705025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sisseehitatud tõmbetõkis

  • Suur kinnitusvahemik

  • Lihtne paigaldada
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Light grey RAL 7035

Ühenduskeere

M25 x 1,5

Min/maks kaabli läbimõõt

11-17 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

8 mm

Võtme mõõt (SW)

29 mm

Pikkus

43 mm

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 100 °C

IP kaitseklass

IP 68

Max rõhk

5 bar

Materjal

PA 6 V-2

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Tihedusseibi materjal

Polükloropreen nitriil looduslik kumm CR/NBR, halogeen

Ühenduskeerme tihedusseibi materjal

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave