Läbiviik, messing PG
Läbiviik, PG, messing
LÄBIVIIK PG36 MESSING IP68
Toote nr
096782 036
EAN 4011231888219
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
- Sisseehitatud tõmbetõkis
- Väändumisvastane kaitse
- Suur kinnitusvahemik
- Lihtne paigaldada
- Valmistatud Saksamaal
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Ühenduskeere (kaablikõri keere) | PG 36 |
Min/maks kaabli läbimõõt | 24-32 mm |
Võtme mõõt | 50 mm |
Pikkus | 45 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 100 °C |
IP kaitseklass | IP 68 |
Max rõhk | 5 bar |
Materjal | BRS |
Pind | E2J |
Lamellsisu materjal | Polüamiid 6 V-2 |
Tihedusrõnga materjal | Nitriil looduslik kumm |
Min kaabli läbimõõt | 24 mm |
Max kaabli läbimõõt | 32 mm |
Temperatuuritingimused min | -20 °C |
Max temperatuuritingimused | 100 °C |