Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läbiviik, messing PG

Läbiviik, PG, messing
LÄBIVIIK PG21 MESSING IP68

Toote nr 096782 021

EAN 4050642788015

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Läbiviik, messing PG

Toote nr 096782 021

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sisseehitatud tõmbetõkis

  • Väändumisvastane kaitse

  • Suur kinnitusvahemik

  • Lihtne paigaldada

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere (kaablikõri keere)

PG 21

Min/maks kaabli läbimõõt

13-18 mm

Võtme mõõt

30 mm

Pikkus

34 mm

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 100 °C

IP kaitseklass

IP 68

Max rõhk

5 bar

Materjal

BRS

Pind

E2J

Lamellsisu materjal

Polüamiid 6 V-2

Tihedusseibi materjal

Nitriil looduslik kumm

Min kaabli läbimõõt

13 mm

Max kaabli läbimõõt

18 mm

Temperatuuritingimused min

-20 °C

Max temperatuuritingimused

100 °C

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Läbiviigu mutter, messing PG

LÄBIVIIGU PG21 MESSINGMUTTER

x 100 tk