Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läbiviik, messing Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423/EN 62444

Läbiviik, meetermõõdus, messing
LÄBIVIIK M32X1.5 MESSING IP68

Toote nr 096776032

EAN 4050642787117

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Läbiviik, messing Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423/EN 62444

Toote nr 096776032

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sisseehitatud tõmbetõkis

  • Väändumisvastane kaitse

  • Suur kinnitusvahemik

  • Lihtne paigaldada

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere

M32 x 1,5

Min/maks kaabli läbimõõt

14-21 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

8 mm

Võtme mõõt (SW)

34 mm

Pikkus

38 mm

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 100 °C

IP kaitseklass

IP 68

Max rõhk

5 bar

Materjal

BRS

Pind

E2J

Tihedusseibi materjal

Polükloropreen nitriil looduslik kumm CR/NBR, halogeen

Ühenduskeerme tihedusseibi materjal

Nitriil looduslik kumm NBR

Lamellsisu materjal

Polüamiid 6 V-2

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Läbiviigu mutter, messing Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423

EN 60423 VASTUSMUTTER M32X1.5

x 100 tk