Läbiviik, messing Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423/EN 62444
Läbiviik, meetermõõdus, messing
LÄBIVIIK M25X1.5 MESSING IP68
Toote nr 096776025
EAN 4050642787032
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
- Sisseehitatud tõmbetõkis
- Väändumisvastane kaitse
- Suur kinnitusvahemik
- Lihtne paigaldada
- Valmistatud Saksamaal
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Ühenduskeere | M25 x 1,5 |
Min/maks kaabli läbimõõt | 11-16 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 7 mm |
Võtme mõõt (SW) | 27 mm |
Pikkus | 36,5 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 100 °C |
IP kaitseklass | IP 68 |
Max rõhk | 5 bar |
Materjal | BRS |
Pind | E2J |
Tihedusseibi materjal | Polükloropreen nitriil looduslik kumm CR/NBR, halogeen |
Ühenduskeerme tihedusseibi materjal | Nitriil looduslik kumm NBR |
Lamellsisu materjal | Polüamiid 6 V-2 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!