Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läbiviik, messing Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423/EN 62444

Läbiviik, meetermõõdus, messing
LÄBIVIIK M12X1.5 MESSING IP68

Toote nr 096776012

EAN 4024835880398

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Läbiviik, messing Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423/EN 62444

Toote nr 096776012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sisseehitatud tõmbetõkis

  • Väändumisvastane kaitse

  • Suur kinnitusvahemik

  • Lihtne paigaldada

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere

M12 x 1,5

Min/maks kaabli läbimõõt

3-6 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

5 mm

Võtme mõõt (SW)

14 mm

Pikkus

25 mm

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 100 °C

IP kaitseklass

IP 68

Max rõhk

5 bar

Materjal

BRS

Pind

E2J

Tihedusseibi materjal

Polükloropreen nitriil looduslik kumm CR/NBR, halogeen

Ühenduskeerme tihedusseibi materjal

Nitriil looduslik kumm NBR

Lamellsisu materjal

Polüamiid 6 V-2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave