Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läbiviik, PA, pikk keere

Läbiviik, meetermõõdus, PA, pikk keere
LÄBIVIIK RAL9005 M20X1,5

Toote nr 0967700020

EAN 4061975681010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Läbiviik, PA, pikk keere

Toote nr 0967700020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Standardile EN 60423 vastav keere
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Jet black RAL 9005

Ühenduskeere

M20 x 1,5

Min/maks kaabli läbimõõt

8-13 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

15 mm

Võtme mõõt (SW)

24 mm

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 100 °C

IP kaitseklass

IP 68

Max rõhk

5 bar

Materjal

PA 6 V-2

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Tihedusseibi materjal

Polükloropreen nitriil looduslik kumm CR/NBR, halogeen

Ühenduskeerme tihedusseibi materjal

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave