Läbiviigupuur Max
Läbiviigupuur Max
LÄBIVIIGUPUUR MAX 80X550
Talub lööke armeeritud betoonis
Uus pea geomeetria
Väga täpne puurimine; puuri kinnikiilumine armatuuri tõttu on välistatud
Massiivne tsentreeriv puur koos kolme äärmise lõikeosaga millel on eraldi kõvasulamist lõiketerad
Kiirem puurimine isegi armeeritud materjalides
Agressiivne väline lõikamisrõngas, millel on suured ja teravad kõvasulamist lõiketerad ja spetsiaalne tugevdatud vars
Kiire lõikejääkide eemaldamine
Optimeeritud spiraali geomeetria
Vähem vibratsiooni, optimeeritud jõuülekanne ja täiendav stabiilsus
Kooniline vars ja tugevdatud spiraal
Armeeringut võib läbi puurida ainult ehitusinseneri loal.
Andmelehed(X)
Läbimõõt (Ø) | 80 mm |
Pikkus | 550 mm |
Tööpikkus | 430 mm |
Lõikeservade arv | 6 Stck(pcs) |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Töö sujuvus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Täpsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Armatuuri tugevus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Tööriista hoidmise seade | Sobilik SDS-max jaoks |