Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läbiviigupuur Max

Läbiviigupuur Max
LÄBIVIIGUPUUR MAX 55X550

Toote nr 0638855450

EAN 4045989261338

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Läbiviigupuur Max

Toote nr 0638855450

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läbiviigupuur SDS-max kinnitusega puurvasaratele, mille kaal on üle 8 kg (20 J)

Talub lööke armeeritud betoonis


Uus pea geomeetria



Väga täpne puurimine; puuri kinnikiilumine armatuuri tõttu on välistatud


Massiivne tsentreeriv puur koos kolme äärmise lõikeosaga millel on eraldi kõvasulamist lõiketerad



Kiirem puurimine isegi armeeritud materjalides


Agressiivne väline lõikamisrõngas, millel on suured ja teravad kõvasulamist lõiketerad ja spetsiaalne tugevdatud vars



Kiire lõikejääkide eemaldamine


Optimeeritud spiraali geomeetria



Vähem vibratsiooni, optimeeritud jõuülekanne ja täiendav stabiilsus


Kooniline vars ja tugevdatud spiraal

Märkus

Armeeringut võib läbi puurida ainult ehitusinseneri loal.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (Ø)

55 mm

Pikkus

550 mm

Tööpikkus

430 mm

Lõikeservade arv

6 Stck(pcs)

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Töö sujuvus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Täpsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Armatuuri tugevus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Tööriista hoidmise seade

Sobilik SDS-max jaoks

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave