Läbiviigu mutter, polüamiid PG
Läbiviigu mutter, PG PA6
LÄBIVIIGU PG36 MUTTER
Toote nr 096785 036
EAN 4011231888813
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
- Läbiviikude ja tarvikute turvaliseks kinnitamiseks
- Valmistatud Saksamaal
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Light grey RAL 7035 |
Ühenduskeere (kaablikõri keere) | PG 36 |
Võtme mõõt | 60 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 100 °C |
Materjal | PA 6 GF30 - Polüamiid, klaaskiuga tugevdatud |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |