Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läbiviigu mutter, messing Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423

VASTUSMUTTER M12X1.5

Toote nr 096777012

EAN 4024835880893

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Läbiviigu mutter, messing Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423

Toote nr 096777012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kaabliläbiviikude ja tarvikute usaldusväärseks kinnitamiseks.

  • Valmistatud Saksamaal.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere

M12 x 1,5

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

2,8 mm

Võtme mõõt

15 mm

Min/max temperatuuritingimused

-60 to 200 °C

Materjal

BRS

Pind

E2J

Temperatuuritingimused min

-60 °C

Max temperatuuritingimused

200 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave