Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läbiviigu mutter, messing Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423

Läbiviigu mutter, meetermõõdus, messing
EN 60423 VASTUSMUTTER M20X1.5

Toote nr 096777020

EAN 4046777450057

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Läbiviigu mutter, messing Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423

Toote nr 096777020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Läbiviikude ja tarvikute turvaliseks kinnitamiseks

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere

M20 x 1,5

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

3 mm

Võtme mõõt

24 mm

Min/max temperatuuritingimused

-60 to 200 °C

Materjal

BRS

Pind

E2J

Temperatuuritingimused min

-60 °C

Max temperatuuritingimused

200 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave