Läbiviigu mutter, messing Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423
Läbiviigu mutter, meetermõõdus, messing
EN 60423 VASTUSMUTTER M16X1.5
Toote nr 096777016
EAN 4038898746911
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
- Läbiviikude ja tarvikute turvaliseks kinnitamiseks
- Valmistatud Saksamaal
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ühenduskeere | M16 x 1,5 |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 2,8 mm |
Võtme mõõt | 19 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -60 to 200 °C |
Materjal | BRS |
Pind | E2J |
Temperatuuritingimused min | -60 °C |
Max temperatuuritingimused | 200 °C |