Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läbipaistev indikaator-kruvikeeraja

Indikaator-kruvikeeraja, läbipaistev
VOOLUMÕÕDIK 120-250V 140MM

Toote nr 5634002001
EAN 4065746608190

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Läbipaistev indikaator-kruvikeeraja

Toote nr 5634002001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Integreeritud hõõgpirni ja miinus otsaga kruvikeerajaga
  • Turvaliselt isoleeritud kruvikeeraja

  • Valmistatud Saksamaal

Standardile DIN VDE 0680-6:1977-04 vastav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Lõikeserva paksus x lõikeserva laius

0,5 x 3 mm

Tera pikkus

65 mm

Pikkus

140 mm

Kuju

Hoideklambriga

Kuva

Huumlamp

Min/max vahelduvvoolu pingevahemik

120-250 V/AC

IP kaitseklass

0 - ei ole kohaldatav

Liigpingekaitse kategooria

CAT III/300 V

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Käepideme materjal

SAN

Kruvikeeraja tera materjal

C60 teras

Kruvikeeraja tera pind

Tsingitud

Värv

Läbipaistev, Punane

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave