Läätspeaga polt, pea H-süvendiga DIN 966, teras 4.8, tsingitud, (A2K)
DIN 966 teras 4.8 tsingitud H
DIN966H 6X30 KRUVIP.POLT LP.
Toote nr 00496 30
EAN 4011231077613
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
DIN 966 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7047. On teatav piiratud sarnasus (mõni pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | Keerme pikkused muudetud | tugevusklassid 5.8 ja 8.8 välja jäetud | ristpea sügavused muudetud).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3 mm |
Standardid | DIN 966 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 4.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Ristpea |
Otsik | H3 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |