Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läätspeaga polt, pea H-süvendiga DIN 966, teras 4.8, tsingitud, (A2K)

DIN 966 teras 4.8 tsingitud H
DIN966H 5X12 KRUVIP.POLT LP.

Toote nr 00495 12

EAN 4011231077095

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Läätspeaga polt, pea H-süvendiga DIN 966, teras 4.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 00495 12

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 966 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7047. On teatav piiratud sarnasus (mõni pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | Keerme pikkused muudetud | tugevusklassid 5.8 ja 8.8 välja jäetud | ristpea sügavused muudetud).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,2 mm

Pea kõrgus (k1)

2,5 mm

Standardid

DIN 966

Materjal

ST

Omadusklass

4.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Ristpea

Sisemine ketas

H2

Keerme tüüp

M

Samm

0,8 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave