Läätspeaga plekikruvi, C-kujuline H süvistatud pea DIN 7983, must tsink-nikeldatud teras (ZNBHL) H ristsüvendiga.
DIN7983-C-3,9X25-PLEKIKR.LP-(ZNBHL)-H2
Toote nr 425663925
EAN 4056807858371
Plekikruvid mis moodustavada endale ettepuuritud avasse keerme. Kui need kruvid paigaldada ettepuuritud avadesse, vormivad need kruvid alusmaterjali sisse keerme.
Soovituslikud väärtused õige suurusega ettepuuritava ava läbimõõdu valimiseks leiab standardist DIN 7975.
Kuju C = keere otsani
Kuju F = tömp ots
Kuju R = ümardatud otsaga keere
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 7983 |
Materjal | Teras |
Pind | ZNBHL |
Kuju | C |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Ajami tüüp | H |
Otsik | H2 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,9 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,3 mm |
Keerme tüüp | ST |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
| Keerme suurus | Ø 2.2 | Ø 2.9 | Ø 3.5 | Ø 3.9 | Ø 4.2 | Ø 4.8 | Ø 5.5 | Ø 6.3 | Ø 8 | Ø 9.5 |
| Min materjali paksus (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max materjali paksus (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Ettepuuritava ava läbimõõt (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |